ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1LBAN-T4 SENSORI FOTOELETTRICI TASTER A SOPPRESSI - 42BC-B1LBAN-T4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a sbarramento
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Campo di misura (distanza) - 200...2000 mm
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662468476383
Codice prodotto
RCK42BC-B1LBAN-T4
Cod. produttore
42BC-B1LBAN-T4
Produttore
RCK
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a sbarramento
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Campo di misura (distanza):
200...2000 mm
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
69 mm
Lunghezza del sensore:
68 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
16