AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-P8MPB-D4 SENSORI FOTOELETTRICI METALLO CILINDRICO - 42CM-P8MPB-D4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-P8MPB-D4 SENSORI FOTOELETTRICI METALLO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Campo di misura (distanza) - 3...30000 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Diametro del sensore - 16.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074294784

Codice prodotto

RCK42CM-P8MPB-D4

Cod. produttore

42CM-P8MPB-D4

Produttore

RCK

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Campo di misura (distanza):

3...30000 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Diametro del sensore:

16.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza del sensore:

79.4 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Altri

Corrente max. di uscita:

100 mA

Metodo di misura della distanza ottica:

Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Con funzione timer:

Sensore di distanza fotoelettrico Rockwell Automation serie/modello 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR