AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-A2 RIGHTSIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42EF-D2MPAK-A2

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-A2 RIGHTSIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 30 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 500 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tempo di reazione - 1 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172569197

Codice prodotto

RCK42EF-D2MPAK-A2

Cod. produttore

42EF-D2MPAK-A2

Produttore

RCK

Corrente max. di uscita:

30 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10.8...30 V

Max. Campo di rilevamento:

500 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tempo di reazione:

1 ms

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR