AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-P2KBB-F4 SENSORI FOTOELETTRICI RIGHTSIGHT SCURO/C - 42EF-P2KBB-F4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-P2KBB-F4 SENSORI FOTOELETTRICI RIGHTSIGHT SCURO/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Riflettore incluso - no

  • Campo di rilevamento nominale - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320589686

Codice prodotto

RCK42EF-P2KBB-F4

Cod. produttore

42EF-P2KBB-F4

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

50 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Sensore fotoelettrico a riflessione Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR