AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRC-9200-QD SENSORI FOTOELETTRICI CLEARSIGHT RILEVAT - 42GRC-9200-QD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRC-9200-QD SENSORI FOTOELETTRICI CLEARSIGHT RILEVAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 1.2 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Corrente max. di uscita - 2 mA

  • Tempo di reazione - 1 ms

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468621073

Codice prodotto

RCK42GRC-9200-QD

Cod. produttore

42GRC-9200-QD

Produttore

RCK

Max. Campo di rilevamento:

1.2 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Corrente max. di uscita:

2 mA

Tempo di reazione:

1 ms

Tensione nominale di comando Us DC:

10...40 V

Sensore fotoelettrico a riflessione Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 CLEARSIGHT PHOTO SENSOR