AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9000-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRL-9000-QD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 11000 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...264 V

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0662073959479

Codice prodotto

RCK42GRL-9000-QD

Cod. produttore

42GRL-9000-QD

Produttore

RCK

Corrente max. di uscita:

11000 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...264 V

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: 4-pin DC micro