AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9000 SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRL-9000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Con funzione timer - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN / NPN

  • Tipo di luce - Luce infrarossa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0662073959462

Codice prodotto

RCK42GRL-9000

Cod. produttore

42GRL-9000

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Con funzione timer:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

NPN / NPN

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: cavo 2m 300V