ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9002-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRL-9002-QD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 15 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...40 V
Max. Campo di rilevamento - 61000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tempo di reazione - 1 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662073959486
Codice prodotto
RCK42GRL-9002-QD
Cod. produttore
42GRL-9002-QD
Produttore
RCK
Corrente max. di uscita:
15 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...40 V
Max. Campo di rilevamento:
61000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tempo di reazione:
1 ms


