ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9002 SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRP-9002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 50...1500 mm
Corrente max. di uscita - 250 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...40 V
Tensione nominale di comando Us DC - 10...55 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662073868993
Codice prodotto
RCK42GRP-9002
Cod. produttore
42GRP-9002
Produttore
RCK
Distanza di rilevazione:
50...1500 mm
Corrente max. di uscita:
250 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...40 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...55 V
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tempo di reazione:
15 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-34...70 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...40 V