AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9000-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRR-9000-QD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...40 V

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0662073959509

Codice prodotto

RCK42GRR-9000-QD

Cod. produttore

42GRR-9000-QD

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...40 V

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di tensione:

DC

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: 4-pin DC micro