AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9002-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRR-9002-QD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9002-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Temperatura ambiente - -34...70 °C

  • Tipo di luce - Luce infrarossa

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073959523

Codice prodotto

RCK42GRR-9002-QD

Cod. produttore

42GRR-9002-QD

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Temperatura ambiente:

-34...70 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Sensore fotoelettrico a sbarramento Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSO