AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9202-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRU-9202-QD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9202-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di luce - Luce infrarossa

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 70...264 V

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 4.87 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073868528

Codice prodotto

RCK42GRU-9202-QD

Cod. produttore

42GRU-9202-QD

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

70...264 V

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4.87 m

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSO