AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13043 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA A 75M DI CAMP - 440E-L13043

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13043 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA A 75M DI CAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 75 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320162377

Codice prodotto

RCK440E-L13043

Cod. produttore

440E-L13043

Produttore

RCK

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

75 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH