ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13153 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA DA 75 A 125M - 440E-L13153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 75 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
0781180026499
Codice prodotto
RCK440E-L13153
Cod. produttore
440E-L13153
Produttore
RCK
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
75 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0


