AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13163 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA DA 75 A 125ME - 440E-L13163

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13163 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA DA 75 A 125ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 75 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180026512

Codice prodotto

RCK440E-L13163

Cod. produttore

440E-L13163

Produttore

RCK

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

75 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Giallo

Con visualizzazione trazione:

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH