ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07255 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-L07255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Materiale (del corpo) - Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento - 10...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0611320982128
Codice prodotto
RCK440G-L07255
Cod. produttore
440G-L07255
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
10...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65