ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07257 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-L07257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Altri
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320977629
Codice prodotto
RCK440G-L07257
Cod. produttore
440G-L07257
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
189 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


