AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07263 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-L07263

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07263 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320977674

Codice prodotto

RCK440G-L07263

Cod. produttore

440G-L07263

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH