ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36001 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-S36001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0611320162421
Codice prodotto
RCK440G-S36001
Cod. produttore
440G-S36001
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
120 mm
Lunghezza del sensore:
58 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67