AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27129 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-T27129

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27129 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Con indicatore di stato - no

  • Forza di ritenuta - 2000 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320187394

Codice prodotto

RCK440G-T27129

Cod. produttore

440G-T27129

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH