ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27251 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-T27251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 3
Numero di contatti NO - 2
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0781180060080
Codice prodotto
RCK440G-T27251
Cod. produttore
440G-T27251
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
2
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
33 mm
Altezza del sensore:
126 mm
Lunghezza del sensore:
92 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
Altri


