AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-MT55022 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE MTGD2 - 440K-MT55022

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-MT55022 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE MTGD2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320381921

Codice prodotto

RCK440K-MT55022

Cod. produttore

440K-MT55022

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

43 mm

Lunghezza del sensore:

116.5 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MT-GD2 TONGUE INTERLOCK