AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-MT55039 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE MTGD2 - 440K-MT55039

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-MT55039 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE MTGD2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180060301

Codice prodotto

RCK440K-MT55039

Cod. produttore

440K-MT55039

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

43 mm

Lunghezza del sensore:

117 mm

Apertura positiva:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MT-GD2 TONGUE INTERLOCK