AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11090 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11090

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11090 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Larghezza del sensore - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180051675

Codice prodotto

RCK440K-T11090

Cod. produttore

440K-T11090

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

95 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

3

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK