AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11280 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11280

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11280 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320748090

Codice prodotto

RCK440K-T11280

Cod. produttore

440K-T11280

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

32 mm

Altezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Apertura positiva:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK