ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11305 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Altri
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180001014
Codice prodotto
RCK440K-T11305
Cod. produttore
440K-T11305
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
32 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


