AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11398 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11398

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11398 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...80 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180001052

Codice prodotto

RCK440K-T11398

Cod. produttore

440K-T11398

Produttore

RCK

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK