ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD PAC 2 BEAM 500 MM - 440L-P4A2500YD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 520 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 2500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662074865113
Codice prodotto
RCK440L-P4A2500YD
Cod. produttore
440L-P4A2500YD
Produttore
RCK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
520 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
2500 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
42 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
870 nm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tempo di reazione:
20 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con codifica dei raggi:
sì
Con blocco di ravvio:
sì