ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-T4F2070-Q AAC TRANSMITTER 24VDC 0 TO 70 - 440L-T4F2070-Q
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Altezza del sensore - 156 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0885630087983
Codice prodotto
RCK440L-T4F2070-Q
Cod. produttore
440L-T4F2070-Q
Produttore
RCK
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Altezza del sensore:
156 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
70 m
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Larghezza del sensore:
50 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Parti fornite:
Trasmettitore
Tempo di reazione:
20 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì