ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02002 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 2 - 440N-G02002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0611320198826
Codice prodotto
RCK440N-G02002
Cod. produttore
440N-G02002
Produttore
RCK
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
15 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Temperatura ambiente:
-10...65 °C
Tipo di tensione:
AC


