AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02082 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 9 - 440N-G02082

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02082 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 1

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320199052

Codice prodotto

RCK440N-G02082

Cod. produttore

440N-G02082

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

84 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

19 mm

Altezza del sensore:

19 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Temperatura ambiente:

-10...65 °C

Tipo di tensione:

DC

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH