ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02083 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 2 - 440N-G02083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0611320199069
Codice prodotto
RCK440N-G02083
Cod. produttore
440N-G02083
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
15 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Temperatura ambiente:
-10...65 °C
Tipo di tensione:
DC


