ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02149 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 21 - 440N-G02149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0611320677567
Codice prodotto
RCK440N-G02149
Cod. produttore
440N-G02149
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
78.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
33.5 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tipo di tensione:
DC


