AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32033 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO SIPHA S2 2 S - 440N-S32033

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32033 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO SIPHA S2 2 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V

  • Distanza di commutazione - 9 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320218210

Codice prodotto

RCK440N-S32033

Cod. produttore

440N-S32033

Produttore

RCK

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

110...230 V

Distanza di commutazione:

9 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

19 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

82 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

12 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

9 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione:

AC / DC

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH