AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21W1PA MAGNETICALLY CODED SMALL RECTA - 440N-Z21W1PA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21W1PA MAGNETICALLY CODED SMALL RECTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074879240

Codice prodotto

RCK440N-Z21W1PA

Cod. produttore

440N-Z21W1PA

Produttore

RCK

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP67K

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

29 mm

Con indicatore di stato:

Altezza del sensore:

48 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

24 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

10 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile: