ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21W1PH MAGNETICALLY CODED SMALL RECTA - 440N-Z21W1PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
0612598472526
Codice prodotto
RCK440N-Z21W1PH
Cod. produttore
440N-Z21W1PH
Produttore
RCK
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP67K
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
29 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
48 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
24 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
10 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì