AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-D22S2 GUARDMASTER SAFETY RELAY, DIS

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-D22S2 GUARDMASTER SAFETY RELAY, DIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630102211

Codice prodotto

RCK440R-D22S2

Cod. produttore

440R-D22S2

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Con ingresso di avvio:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

119.4 mm

Profondità:

113.6 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER DUAL INPUT SS SAFETY RELAY