ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23092 MSR1381DP REL DI MONIT SIC 15 TO 30 SEC - 440R-M23092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320826712
Codice prodotto
RCK440R-M23092
Cod. produttore
440R-M23092
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Con ingresso di avvio:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
3
Larghezza:
45 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V