AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23116 MSR126T REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 11 - 440R-N23116

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23116 MSR126T REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 1 canale

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320826859

Codice prodotto

RCK440R-N23116

Cod. produttore

440R-N23116

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Con ingresso di avvio:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...115 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Approvazione BG BIA:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...115 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR126T SAFETY RELAY