AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23126 MSR127T REL DI MONIT SIC 24V CA CC INGR - 440R-N23126

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23126 MSR127T REL DI MONIT SIC 24V CA CC INGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche -

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320826927

Codice prodotto

RCK440R-N23126

Cod. produttore

440R-N23126

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Canale singolo o Canale singolo e doppio canale

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

99 mm

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

ROCKWELL AUTOMATION : GUARDMASTER MSR127TP SAFETY RELAY, Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza