ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P221AGS MSR41 ON / OFF SAFETY RELAY - 440R-P221AGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598789662
Codice prodotto
RCK440R-P221AGS
Cod. produttore
440R-P221AGS
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
2
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
2
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì