ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR SAFECIS3-2P-41O MSR42 STARTREL - 440R-P226AGS-NNR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598645500
Codice prodotto
RCK440R-P226AGS-NNR
Cod. produttore
440R-P226AGS-NNR
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
125.8 mm