ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN3 SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN - 442L-SFZNMN3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di campi protetti - 1
Classe di protezione del laser - Classe 1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Larghezza del sensore - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0887172541681
Codice prodotto
RCK442L-SFZNMN3
Cod. produttore
442L-SFZNMN3
Produttore
RCK
Numero di campi protetti:
1
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
116 mm
Portata del campo di protezione:
3 m
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
3 m
Portata del campo di allarme:
8 m
Angolo di scansione:
270 °
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con uscita campo di allarme:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


