AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-AC8RJ3 M12 TO RJ45 3 METER - 445L-AC8RJ3

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-AC8RJ3 M12 TO RJ45 3 METER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598640697

Codice prodotto

RCK445L-AC8RJ3

Cod. produttore

445L-AC8RJ3

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...55 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello MICRO 400 3M PATCHCORD