AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE 2 30MM RESOL - 445L-P2S0240YD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE 2 30MM RESOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 410 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 240 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598638397

Codice prodotto

RCK445L-P2S0240YD

Cod. produttore

445L-P2S0240YD

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

410 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

240 mm

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

240 mm

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

10.5 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P2S0240YD - GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM