ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0200FP GUARDSHIELD MICRO400 / 200-14- - 445L-P4C0200FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza del campo protetto - 200 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598789334
Codice prodotto
RCK445L-P4C0200FP
Cod. produttore
445L-P4C0200FP
Produttore
RCK
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza del campo protetto:
200 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
200 mm
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
15.9 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


