ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0600FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14MM - 445L-P4C0600FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 19.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di tensione - DC
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598640000
Codice prodotto
RCK445L-P4C0600FP
Cod. produttore
445L-P4C0600FP
Produttore
RCK
Lunghezza del sensore:
19.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Altezza del sensore:
601 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
5 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
15.5 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Tempo di reazione:
26.3 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con codifica dei raggi:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì