AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30MM - 445L-P4E1200FP

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza del campo protetto - 1200 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) -

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598640376

Codice prodotto

RCK445L-P4E1200FP

Cod. produttore

445L-P4E1200FP

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza del campo protetto:

1200 mm

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

1200 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

5 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tempo di reazione:

23.3 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con codifica dei raggi:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-1200MM