ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4S4120YD GS SAFE 4,PAIR,4 BEAM-300MM,30 - 445L-P4S4120YD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 960 mm
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
0885630013135
Codice prodotto
RCK445L-P4S4120YD
Cod. produttore
445L-P4S4120YD
Produttore
RCK
Lunghezza del sensore:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
960 mm
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
1158 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
30 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
29.9 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
1...55 °C
Tempo di reazione:
15.8 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
1 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì