AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0600YD GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER - 450L-B4FN0600YD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0600YD GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 600 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172376887

Codice prodotto

RCK450L-B4FN0600YD

Cod. produttore

450L-B4FN0600YD

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

600 mm

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Altezza del sensore:

30 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

855 nm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tempo di reazione:

25 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER